ハイとーる深型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45886969 品番 FM10-40D
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。深型は大量の水でも、水はけ快適。

材質本体SUS304 タイプ深形:幅100mm 寸法A(mm)398 寸法B(mm)98 寸法C(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする