寸法A(mm)21.5
寸法D(mm)5.5
寸法H(mm)30
寸法L(mm)51
寸法L2(mm)36.5
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)35
寸法S1(mm)25
寸法S2(mm)10
寸法T(mm)12
寸法W(mm)50
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(THK)SHW12、SHW14
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSMN-U
適合サイズ(mm)18、24
ボルト径M5×35
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応