寸法A(mm)28.5
寸法D(mm)5.5
寸法H(mm)38
寸法L(mm)51
寸法L2(mm)36.5
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)50
寸法S1(mm)38
寸法S2(mm)15
寸法T(mm)12
寸法W(mm)65
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWFF37LWFS37/(NSK)LW21EL/(THK)SHW21
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSMN-U
適合サイズ(mm)37
ボルト径M5×40
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応