※代表画像

LSMN-04-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U 岩田製作所 45887134 LSMN-04-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U 岩田製作所 45887134

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSMN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鉄(SS400) 適合(IKO)LWFF42LWFS42/(NSK)LW27EL/(THK)SHW27 注文コード45887134 品番LSMN-04-U
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・適合など10種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法A(mm)34.5 寸法D(mm)6.6 寸法H(mm)45 寸法L(mm)61 寸法L2(mm)47.5 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P(mm)60 寸法S1(mm)43 寸法S2(mm)17 寸法T(mm)16 寸法W(mm)75 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 適合(IKO)LWFF42LWFS42/(NSK)LW27EL/(THK)SHW27 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSMN-U 適合サイズ(mm)42 ボルト径M6×50 表面処理(本体)黒染め RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする