曜日別特売
D-110A 80 露出型ベントキャップ・アルミ製 アウス 45887267

D-110A 80 露出型ベントキャップ・アルミ製 アウス 45887267
D-110A 80 露出型ベントキャップ・アルミ製 アウス 45887267
D-110A 80 露出型ベントキャップ・アルミ製 アウス 45887267

露出型ベントキャップ・アルミ製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)151
内容量1個注文コード45887267品番D-110A 80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

接続(d)は管用平行ネジ(G)

寸法D(mm)151寸法H1(mm)103寸法H2(mm)42寸法d(mm)87.884呼び80材質本体ACヒドロみがき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする