※代表画像

LSX-01S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U 岩田製作所 45887484 LSX-01S-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U 岩田製作所 45887484

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(THK)SRS15M 注文コード45887484 品番LSX-01S-U
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・適合など18種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)5 寸法D(mm)5.5 寸法H(mm)27 寸法L(mm)51 寸法L2(mm)36.5 寸法M(mm)M6×P0.75 寸法P(mm)13 寸法T(mm)6 寸法W(mm)25 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 適合(THK)SRS15M 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSX-U 適合サイズ(mm)15 ボルト径M5×12 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする