※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSX-U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(NSK)LH15AN
注文コード
45887536
品番
LSX-03-U
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
51
寸法L2(mm)
36.5
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法P(mm)
13
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
25
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合
(NSK)LH15AN
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSX-U
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応