C・トラップ(水平取付型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45887538 品番 D-CT30A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使用範囲:機内静圧0〜-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。

寸法(mm)30 寸法A(mm)158 寸法B(Φmm)73 寸法C(mm)87 寸法D(mm)50 寸法E(mm)45 寸法F(mm)34.5 寸法G(mm)29.5 質量(g)175 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする