OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45887626 品番 OK-25S
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。

寸法(mm)25 タイプストレート型 寸法H(mm)180 寸法d(mm)40(32)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
通常業務
サービス業

メカタイプ(可動式の機械的タイプ)の物も検討しましたが,シンプル機構のこれにしました。
特に不具合はなく,ちゃんと機能していて助かります。
ほかの機器も次回からはこのタイプにしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする