寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)18
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)12
寸法F(mm)12
寸法H(mm)26
寸法L(mm)51
寸法L2(mm)36.5
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)16
寸法P1(mm)16
寸法T(mm)25
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)4×6
寸法e(mm)6
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSY-N-U
適合サイズ(mm)15、20
ボルト径M5×12
表面処理(本体)黒染め
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応