アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの その他特殊継手
メーター閉栓プラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上水:G3/4
注文コード
45887696
品番
S-MHP13
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
21
寸法H(mm)
34
寸法H1(mm)
15
仕様
上水:G3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材