アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの その他特殊継手
メーター閉栓プラグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上水:G11/2×186Φ
注文コード
45887705
品番
S-MHP20
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法L(mm)
48
寸法W(mm)
21
寸法H(mm)
34
寸法H1(mm)
15
仕様
上水:G11/2×186Φ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材