寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法D(mm)5.5寸法E(mm)6寸法H(mm)19寸法M(mm)M8×P1.0寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法W(mm)32寸法d(Φmm)4×6付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(THK)SRS20M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSY-N-U適合サイズ(mm)20ボルト径M5×20表面処理(本体)-形状図番1RoHS指令(10物質対応)対応