アウス
アウスの 継手・パイプ
アウスの 継手
アウスの その他特殊継手
メーター閉栓プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
上水:G11/4
注文コード
45887714
品番
S-MHP25
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製で金属製に比べ安価です。メーター本体の長さに関係なく取り付けができ、困難な現場でも回しやすい大きめのバルブハンドル形状にしました。POM材質により樹脂としての強度を増しました。
寸法L(mm)
59
寸法W(mm)
21
寸法H(mm)
34
寸法H1(mm)
15
仕様
上水:G11/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材