寸法L(mm)51付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSZ-N-U寸法H(mm)26寸法A(mm)19.5寸法D(mm)5.5適合サイズ(mm)15、20寸法B(mm)12寸法L2(mm)36.5寸法T(mm)12寸法W(mm)50ボルト径M5×16寸法P(mm)35寸法d(Φmm)4×6寸法M(mm)M6×P0.75寸法J(mm)18寸法P1(mm)18表面処理(本体)-形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応