寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(THK)SRS25M寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)鉄(SS400)タイプLSZ-N-U寸法H(mm)23寸法A(mm)15寸法D(mm)6.6適合サイズ(mm)25寸法B(mm)12寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)16寸法W(mm)50ボルト径M6×16寸法P(mm)35寸法d(Φmm)4×6寸法M(mm)M8×P1.0寸法J(mm)20寸法P1(mm)18表面処理(本体)黒染め形状図番2RoHS指令(10物質対応)対応