※代表画像

LSZ-08N-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887965 LSZ-08N-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所 45887965

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鉄(SS400) 適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A 注文コード45887965 品番LSZ-08N-U
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・適合など16種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法L(mm)61 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本 適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A 寸法(mm)(付属ノックピン)5×12 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSZ-N-U 寸法H(mm)46 寸法A(mm)38 寸法D(mm)9 適合サイズ(mm)35 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)47.5 寸法T(mm)16 寸法W(mm)65 ボルト径M8×20 寸法P(mm)45 寸法d(Φmm)5×8 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法J(mm)24 寸法P1(mm)20 表面処理(本体)黒染め 形状図番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする