寸法A(mm)30.5
寸法B(mm)12
寸法D(mm)5.5
寸法D1(Φmm)15
寸法H(mm)38
寸法J(mm)18
寸法L(mm)11
寸法M(mm)M4
寸法P(mm)35
寸法T(mm)12
寸法W(mm)50
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A、SRS20M
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSCU
適合サイズ(mm)15、20
ボルト径M5×16
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応