※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSEU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(THK)SRS25M
注文コード
45888367
品番
LSEU-06
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
6.6
寸法D1(Φmm)
20
寸法H(mm)
40
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
36
寸法S1(mm)
24
寸法S2(mm)
16
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS25M
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSEU
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×45
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応