寸法A(mm)35
寸法D(mm)6.6
寸法D1(Φmm)20
寸法H(mm)45
寸法L(mm)13
寸法M(mm)M5
寸法P(mm)60
寸法S1(mm)43
寸法S2(mm)17
寸法T(mm)16
寸法W(mm)75
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合(IKO)LWFF42LWFS42/(NSK)LW27EL/(THK)SHW27
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSMU
適合サイズ(mm)42
ボルト径M6×50
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応