※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSVU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
18
15
22
26
18
23
31
34
40
46
寸法P(mm)
30
30
35
材質(本体)
鉄(SS400)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45888927
品番
LSVU-04
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
10.5
寸法H(mm)
18
寸法M1(mm)
M5×10
寸法P(mm)
30
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
40
付属品
SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS20M
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSVU
適合サイズ(mm)
20
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応