※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSVU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45888954
品番
LSVU-05S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
15.5
寸法H(mm)
23
寸法M1(mm)
M6×12
寸法P(mm)
30
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
40
付属品
SBU ウレタン 1個
適合
(THK)SRS25M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSVU
適合サイズ(mm)
25
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応