曜日別特売
LSVU-07 リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所 45888981

※代表画像

LSVU-07 リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所 45888981
LSVU-07 リニアストッパー(ウレタン付) LSVU 岩田製作所 45888981

リニアストッパー(ウレタン付) LSVU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)34
寸法P(mm)30
材質(本体)鉄(SS400)
内容量1個注文コード45888981品番LSVU-07
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)26.5寸法H(mm)34寸法M1(mm)M6×12寸法P(mm)30寸法T(mm)16寸法W(mm)40付属品SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A材質(本体)鉄(SS400)タイプLSVU適合サイズ(mm)25表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする