※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSVU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
40
15
22
26
18
23
31
34
40
46
寸法P(mm)
35
30
35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889015
品番
LSVU-08S
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
32.5
寸法H(mm)
40
寸法M1(mm)
M8×16
寸法P(mm)
35
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
50
付属品
SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSVU
適合サイズ(mm)
30
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応