※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSWU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
注文コード
45889076
品番
LSWU-02S
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
14.5
寸法B(mm)
18
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
22
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
32
付属品
SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSWU
適合サイズ(mm)
15
表面処理(本体)
-
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応