※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSWU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
注文コード
45889085
品番
LSWU-03
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
18.5
寸法B(mm)
18
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
26
寸法M(mm)
M5
寸法P(mm)
16
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
32
付属品
SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSWU
適合サイズ(mm)
15、20
表面処理(本体)
黒染め
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応