LSXU-05S リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所 45889313

※代表画像

LSXU-05S リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所 45889313
LSXU-05S リニアストッパー(ウレタン付) LSXU 岩田製作所 45889313

リニアストッパー(ウレタン付) LSXU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)7
寸法H(mm)45
寸法P(mm)18
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード45889313品番LSXU-05S
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)37.5寸法B(mm)7寸法D(mm)6.6寸法H(mm)45寸法P(mm)18寸法T(mm)6寸法W(mm)32付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSXU適合サイズ(mm)20ボルト径M6×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする