※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(ウレタン付) LSYU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
28
13
18
23
28
31
寸法H(mm)
40
15
22
26
19
23
31
34
40
46
寸法P(mm)
20
16
18
20
25
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45889557
品番
LSYU-08S
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
28
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法H(mm)
40
寸法P(mm)
20
寸法T(mm)
38
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSYU
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×16
表面処理(本体)
-
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応