※代表画像

LSZU-03S リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所 45889636 LSZU-03S リニアストッパー(ウレタン付) LSZU 岩田製作所 45889636

リニアストッパー(ウレタン付) LSZU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A 注文コード45889636 品番LSZU-03S
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・適合など18種類から選べます 他の種類を見る

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。

寸法A(mm)18.5 寸法B(mm)12 寸法D(mm)5.5 寸法H(mm)26 寸法J(mm)18 寸法P(mm)35 寸法T(mm)12 寸法W(mm)50 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBU ウレタン 1個 適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSZU 適合サイズ(mm)15、20 ボルト径M5×16 表面処理(本体)- 形状図番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする