※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ウレタン付) LSZU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(NSK)LS25AL
注文コード
45889681
品番
LSZU-06
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
6.6
寸法H(mm)
31
寸法J(mm)
20
寸法P(mm)
35
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
50
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
適合
(NSK)LS25AL
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSZU
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×16
表面処理(本体)
黒染め
形状図番
2
RoHS指令(10物質対応)
対応