ポジドライブドライバー No.4600

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45889814 品番 PZ3×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

刃先は、高精度のブラックポイント加工。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ No.3 軸長(mm)150 用途海外家具、欧米製スキー用品に対応。 軸径(Φmm)8 全長(mm)265 グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロム バナジウム 鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45889814
2023-02-27
用途:
スキーのビンディング調整。
MT白馬 様 (サービス業)

普通のドライバーではポジは対応できないのでありがたい。

対象商品:
45889796
2022-12-22
用途:
自動車整備
ムトウ 様 (サービス業)

作りが荒すぎ。精度も悪い。安かろう悪かろうの製品。

1人が参考にしています
対象商品:
45889805
2020-12-13
用途:
輸入家具(IKEA)のポジドライブネジの締緩作業
製造業

【グリップ部】VESSELの中では廉価版のラインナップなので、高級感のあまりない1種類の樹脂でグリップが成形されていますが、表面にはシボが作られており、かつ六角断面の辺をしっかりえぐってデザインしているので、(メガドラのような)樹脂とゴムの複合グリップにもほとんど劣らない握りやすさを感じます。むしろ軽量で汚れが付きにくいので個人的にはこちらの方が好感を持てる感触です。
【先端部のフィット感】このドライバーをIKEAの家具のポジドライブネジの頭に当てるとピタリと隙間なくフィットしました。(※IKEAで一見プラスネジのように見えるネジはみなポジドライブ規格のネジです。)
さすがはneprosのドライバーをOEMで作っているVESSELです。(※ポジドライブの日本でのライセンスはVESSELが所有しています。)
【重量etc】このドライバー(PZ2×軸長100mm)の重量は64.6gでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする