※代表画像

LSPN-03S-FH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH 岩田製作所 45889882 LSPN-03S-FH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH 岩田製作所 45889882

リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SCS13) 注文コード45889882 品番LSPN-03S-FH
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。

寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)8 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)11 寸法F(mm)12 寸法G(mm)5 寸法H(mm)27 寸法L(mm)45.5 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P(mm)17 寸法S(mm)19 寸法T(mm)44 寸法W(mm)16 付属品LSPN-FH:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBFH ストッパーボルト 1本、LSPN-S-FH:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBFH ストッパーボルト 1本 材質(本体)ステンレス(SCS13) タイプLSPN-FH ボルト径M6×12 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする