寸法A(mm)17
寸法B(mm)2
寸法C(mm)5
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)8
寸法F(mm)10
寸法G(mm)4
寸法H(mm)23
寸法L(mm)44
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)15
寸法S(mm)16
寸法T(mm)38
寸法W(mm)14
付属品LSPN-RH:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBRH ストッパーボルト 1本、LSPN-S-RH:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBRH ストッパーボルト 1本
材質(本体)ステンレス(SCS13)
タイプLSPN-RH
ボルト径M5×12
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応