寸法A(mm)26
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)8
寸法D(mm)9
寸法E(mm)13
寸法F(mm)16
寸法G(mm)5
寸法H(mm)34
寸法L(mm)45.5
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)22
寸法S(mm)25
寸法T(mm)57
寸法W(mm)22
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBRH ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S25C)
タイプLSPN-RH
ボルト径M8×16
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応