寸法A(mm)14
寸法B(mm)2
寸法C(mm)5
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)7
寸法F(mm)9
寸法G(mm)4
寸法H(mm)20
寸法L(mm)51
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)12
寸法S(mm)14
寸法T(mm)32
寸法W(mm)12
付属品LSPN-U:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本、LSPN-S-U:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本
材質(本体)ステンレス(SCS13)
タイプLSPN-U
ボルト径M4×12
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応