ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
ベクトル普通ドライバー B-260
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
注文コード
45890085
品番
-6.0×100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
サックに入る先細形状。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
215
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり