ベクトル普通ドライバー B-260

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9 注文コード45890094 品番-6.0×150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は先端形状・先端サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
サックに入る先細形状。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)6×0.9 軸長(mm)150 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)262 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする