※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890117
品番
LSPU-01
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
23
寸法M(mm)
M4
寸法P(mm)
15
寸法S(mm)
16
寸法T(mm)
38
寸法W(mm)
14
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBU ウレタン 1個
材質(本体)
鉄(S25C)
タイプ
LSPU
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応