ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの グリップドライバー
ベクトル普通ドライバー B-260
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
注文コード
45890137
品番
+2×150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
サックに入る先細形状。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
236
グリップ径(Φmm)
40
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり