ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの スタビードライバー
ベクトルスタビードライバー B-270
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45890173
品番
+2×15
参考基準価格(税別)
¥672
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手にフィットするクッショングリップ。
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
15
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
68
グリップ径(Φmm)
35
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応