※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890196
品番
SBAW-01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
寸法L(mm)
58
付属品
六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBAW
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
16
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
50
ボルト径
M6×16
寸法P(mm)
18
寸法M(mm)
M5×8
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応