※代表画像

SBAW-02 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR) 岩田製作所 45890205 SBAW-02 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR) 岩田製作所 45890205

リニアストッパー(ストッパーブロック) SBAW(ボルトR)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45890205 品番 SBAW-02
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。

寸法L(mm)61 付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBAW 寸法D(mm)6.6 寸法E(mm)16 寸法T(mm)16 寸法W(mm)50 ボルト径M6×20 寸法P(mm)18 寸法M(mm)M8×10 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする