曜日別特売
-6×150 ベクトル貫通ドライバー B-280 ベッセル 45890216

ベクトル貫通ドライバー B-280

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
軸長(mm)150
先端形状マイナス
内容量1本注文コード45890216品番-6×150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
ハンマーで叩ける大型ナット。
サックに入る先細形状。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)150軸径(Φmm)6.4全長(mm)236グリップ径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45890243
2023-10-20
用途: 自動車整備
NOZAKIモータース自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが太くて力が伝わる
またリピートします
おすすめします

対象商品 : 45890207
2023-10-20
用途: 自動車整備
NOZAKIモータース自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが太くて力が伝わる
おすすめします
またリピートします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする