ベクトル貫通ドライバー B-280

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45890243 品番 +2×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

押しながら力のよく伝わる大径クッショングリップ。
刃先は、高精度ブラックポイント加工。
ハンマーで叩ける大型ナット。
サックに入る先細形状。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)186 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890207
2023-10-20
用途:
自動車整備
NOZAKIモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップが太くて力が伝わる
おすすめします
またリピートします

対象商品:
45890243
2023-10-20
用途:
自動車整備
NOZAKIモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップが太くて力が伝わる
またリピートします
おすすめします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする