ベクトルナットドライバー B-290NT

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45890277 品番 5.0×125
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

力のよく伝わる大径クッショングリップ。
ソケット部黒染仕上げ。
レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。

先端形状ソケット 先端サイズ5mm 軸長(mm)125 軸径(Φmm)外:8 全長(mm)199 グリップ径(Φmm)33 材質(軸)クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890304
2026-01-30
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ部分がかなり太くなってますので強い力で締めることができます

2025-04-25
用途:
機械メンテ
製造業

握り易いラバーグリップのおかげで 手が滑らず 使い易いです。

対象商品:
45890295
2024-04-03
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

狭い部分のナットの締め付けには非常に便利です。マグキャッチを併用して使用してますが、取り外し、取付時、ナット落下が防げて重宝しております

2023-11-09
用途:
機器の修理
その他業種

深いところのナットに届くので助かってます。肉薄なので、狭いところ、隙間でもも使えます。薄い割に、丈夫な材質で安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
45890286
2023-10-19
用途:
ナット締め
その他業種

先端の肉が薄いので、狭いところで使うのに重宝します。
グリップが太いので力も入ります。

対象商品:
45890304
2022-12-08
用途:
自動車の軽作業
兵庫ダイハツ販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリップの形状が力が入りやすいのでとても気に入っています。

対象商品:
45890304
2020-12-11
用途:
ホースバンドの締め込み

錆び易い場所で使用するのですが、思ったより先端の六角のところが錆び易かったり、ちびるのが早い。でもとても便利なので使ってしまいます。

対象商品:
45890313
2019-10-11
用途:
自転車修理時
サイクルショップ冬眠 様

値段は高めですが、グリップが太く力が入るので、使いやすい逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする