※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDH(ボルトF)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890345
品番
SBDH-02
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
寸法E(mm)
8
寸法L(mm)
21
寸法M1(mm)
M8
寸法M2(mm)
M8
寸法P(mm)
22
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
38
付属品
SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBDH
表面処理(本体)
クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)
対応