※代表画像

SBDS-01 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDS(ボルトF) 岩田製作所 45890354 SBDS-01 リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDS(ボルトF) 岩田製作所 45890354

リニアストッパー(ストッパーブロック) SBDS(ボルトF)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45890354 品番 SBDS-01
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。

寸法E(mm)16 寸法L(mm)47.5 寸法M1(mm)M8 寸法M2(mm)M5×8 寸法P(mm)18 寸法T(mm)13 寸法W(mm)44 付属品SBFN ストッパーボルト 1本 材質(本体)鉄(S45C) タイプSBDS 表面処理(本体)クロメートメッキ白色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする