ノンスリップドライバー B-370

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45890365 品番 -6×100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

油がついても滑らない! 独自のノンスリップ加工。
貫通型、大型ナット付。ハードな作業に対応。
柄末端には刃先の違いが一目でわかるカラーリング付。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)226 グリップ径(Φmm)30.7 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-26
用途:
農機具整備
サービス業

毎回リピートで購入しています。ホームセンターで買うより安いので助かります。

2023-02-21
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

主に軸受などの菊ナット外しの叩きで使ってます。
購入から一年たたないくらいですが、根本から折れました。
使い方の問題なのかな?

対象商品:
45890365
2021-07-07
用途:
車輌整備

6mmと5.5mm幅のマイナスを20年近く使用していますが、先端硬度が非常に高く、固着したノックピンを反対側から打ち抜いたり、舐めた六角ボルトや鍋ビスの頭を側面から斜め方向に叩いて頭を回す作業などを繰り返しても、先端の欠けや変形が起きません。これが壊れたら強力型やボルスターに買い換える予定ですが、まだ当面は使い続けられそうです。

初心者が整備を覚えていく過程で、最初に選ぶ貫通ドライバーとして勧められる品質だと思います。

対象商品:
45890408
2021-08-04
用途:
プラスドライバーとして多目的に使用

先端の食いつきの良さ、手に脂が付いてても滑りくいのは流石にベッセルです。ただこのベッセルの商品だけはモノタロウ様の[ベッセル 貫通ドライバー]検索で全くヒットしません。何故かな?と思ったのですが、理由がわかりました。この商品や他メーカーを含み、数点のグリップドライバーが【ナットドライバー】のカテゴリに入ってしまっているのです。これはナットを回す為のドライバーではありませんよね。

MonotaROからの回答

カテゴリ間違いの件、ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。またご指摘ありがとうございました。修正させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする