※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45890415
品番
SBT-01
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥702
販売価格(税別)
¥
638
バスケットに入れる
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBT
寸法E(mm)
8
寸法T(mm)
13
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
M8
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応