ウッディドライバー B-300

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45890435 品番 -6×150
参考基準価格(税別)¥1,146 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 軸長(mm)150 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)265 グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 仕上黒クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする